Selladora automática de cajas uniforme Little David de Loveshaw Corporation
Selladora automática de cajas uniforme Little David de Loveshaw Corporation. Modelo: LD16A. El LD16A es un sellador de cajas automático que se ajusta manualmente a una amplia gama de tamaños de cajas. Capacidad de la caja (mín./máx.): 8 pulg./2 pies de largo x 5 pulg./1 pie 8 pulg. de ancho x 4-1/2 pulg./1 pie 8 pulg. de alto. Caja superior e inferior automática cazador de focas. Dimensiones del transportador: 6 pies de largo x 1 pie de ancho (doble correa). Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 6 pulgadas. El cabezal de encintado está diseñado para usarse con cinta sensible a la presión. Requisitos de alimentación: 240 V, monofásico. Presión de aire de línea requerida: 65 psi mínimo. (1) Motor eléctrico Baldor, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Peso aproximado: 650 libras. Dimensiones totales: 6 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (ACN184).
Product Details
- Cantidad en stock: SSBF218
- Manufacturer: Loveshaw Corporation
- Model: LD16A
- Serial Number: 104209316A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115/208-230
- Motor Amps: 6.4/3.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 79.5
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 75
- Weight (LBS): 650
- ACN: 184