Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation
Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation. Modelo: LD7D. N/S: 410471137. Capacidad de la caja (con cartucho CaseLocker ST de 2 pulgadas de ancho): 4-1/2 pulgadas hasta la longitud deseada x 4-1/2 pulgadas hasta 22 pulgadas de ancho. Cintas para cajas de 4-1/2 pulgadas a 24 pulgadas de alto. Velocidad de funcionamiento: hasta 80 fpm. Peso: 196,5 libras (sin embalaje). Fuente de alimentación: 110 V, 5,2 amperios, 60 Hz, monofásica. Motor Dayton, 1/2 hp, 1725 rpm, 115-208-230 V, 5,2/2,4-2,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Reductor de velocidad Boston Gear serie 700. Esta selladora de cajas confiable para entornos industriales sella una amplia gama de cajas. Funcionamiento semiautomático. Entrada/salida del transportador: 30-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 66-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ERCS056.
- Manufacturer: Loveshaw Corporation
- Model: LD7D
- Serial Number: 410471137