Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation
Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation. Modelo: SP304. S/N: 189269600. Capacidad de la caja (con cartucho CaseLocker ST de 2" de ancho): 6" a 24" L x 4-1/2" a 20" W. Cajas de cintas de 4-1/2" a 24 pulgadas de alto Velocidad de funcionamiento: hasta 72 fpm Peso: 300 lbs (sin embalaje) Fuente de alimentación: 100 V, 4,8 amperios, 60 Hz, monofásicos (2) motorreductores, 1/4 hp. 73-87 rpm (final), 115/230-240 V, 2,4/3,23-1,39 amperios, 60 Hz, monofásico Altura de entrada del transportador: 20 pulg. Altura de salida del transportador: 26 pulg. Dimensiones totales: 60 pulg. L x 42 pulgadas de ancho x 61-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ERCS064.
- Manufacturer: Loveshaw Corporation
- Model: SP304
- Serial Number: 189269600