Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation
Sellador de cajas Little David de Loveshaw Corporation. Modelo: LD7D. S/N: 198139127. Capacidad de la caja (con cartucho CaseLocker ST de 2 pulgadas de ancho): 3 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto (mínimo); 23 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto (máx.). Cintas para cajas desde 4-1/2 pulgadas hasta 29 pulgadas de alto. Velocidad de funcionamiento: hasta 80 fpm. Peso: 196,5 libras (sin embalaje). Alimentación: 110 V, 5 amperios, 60 Hz, monofásica. Motor Baldor, 1/4 hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 5/2.6-2.5 amperios, 60 Hz, monofásico. Reductor de velocidad Boston Gear serie 700. Esta selladora de cajas confiable para entornos industriales sella una amplia gama de cajas. Funcionamiento semiautomático. Entrada/salida del transportador: 30 pulgadas. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: JJJA004.
- Manufacturer: Loveshaw Corporation
- Model: LD7D
- Serial Number: 198139127
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.25
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115-208/230
- Motor Amps: 5/2.6-2.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 51
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 66