Secador de cinta al vacío de acero inoxidable LUX
Secador de banda al vacío de acero inoxidable LUX. Dimensiones de la tolva de alimentación: 3 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de largo. Dimensiones de la cinta transportadora: 6 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies de ancho. (2) Dimensiones del barril: 13 pulgadas de diámetro. x 3 pies de largo. Soplador EG&G, P/N: 6-353042-40. Motor, 10 hp, 3500 rpm, 200-230/460 V, 30-26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sew-Eurodrive, 4 hp, 2025 rpm, 230/460 V, 13,6/4,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes de velocidad variable Sew-Eurodrive, relación: 69,84, salida de rpm: 28. Altura de alimentación del transportador: 3 pies 7 pulgadas. Altura de salida del transportador: 7 pies 2 pulgadas. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulgadas . Accesorios S-line (líquido lavaparabrisas). Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: UGHB017
- Manufacturer: LUX
Dryer Details
- Dryer Type: Vacuum Dryer
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 10 hp Motor and (1) 4 hp SEW Eurodrive Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 164
- Width (Inches): 62
- Height (Inches): 88