Lyco Mfg, Inc. Cribador de acero inoxidable

Lyco Mfg, Inc. Cribador de acero inoxidable

Lyco Mfg, Inc. Cribador estacionario de acero inoxidable. Número de serie: STS020019687-9. STS 36 pulg. 0,060. 020006-372. Diseñado para eliminar agua de flujos de productos. Ancho de la unidad: 36 pulg. Apertura de la pantalla: 0,060 pulg. Capaz de un flujo de 330 galones por minuto. Las aplicaciones sanitarias comunes incluyen cribado de guisantes, frijoles, maíz, patatas, bocadillos, etc. La unidad también se utiliza comúnmente en aplicaciones de aguas residuales para verduras y carnes. Bajo mantenimiento sin piezas móviles. Peso estimado: 350 libras.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TSRC204
  • Fabricante: Lyco Mfg. Inc.
  • Número de serie: STS020019687-9

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lyco Mfg, Inc. Cribador de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente