Batidora Mac Ribbon Acero Inoxidable
Licuadora de cinta doble de carcasa simple MAC, motores duales de 15 hp 230/460 voltios, diámetro de eje sólido 3 pulg., espesor de cinta 1-1/2 pulg., altura de la abertura de descarga 2 pies, descarga final con salidas estilo guillotina, interior 100 Capacidad en pies cúbicos 90 pulgadas de largo x 57 3/4 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto, exterior 90 3/4 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto, dimensiones totales 10 pies de largo x 78 pulgadas Ancho x 92 pulgadas. Alto. Los motores son 230/460 V y el amperaje es 38/19. La altura desde el suelo hasta la parte inferior de la brida atornillada en la salida es de 23 de espacio libre total (ver imágenes). La brida de pernos de salida mide 14 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de largo, incluida la brida de 2 pulgadas de ancho.
Product Details
- Cantidad en stock: 275.GR425.103a
- Manufacturer: MAC