Machinefabriek Amersfoort BV Presizador PS 600
1999 Machinefabriek Amersfoort BV Presizer PS 600. Modelo: PS600. S/N: 3047. Capacidad por hora: 6,600 lbs. Tiempo de ciclo: 18 seg. Presión: 3.625 psi. Requisitos eléctricos: 16 hp, 460 V, 60 Hz, trifásico. El Presizer está diseñado para satisfacer la demanda de máxima rentabilidad en el manejo de todos los huesos con respecto a reducir la longitud de los huesos a 6-8 pulgadas. Todos los huesos se pueden colocar a través del sistema, pero se sugiere que la espalda, el cuello, Se pueden utilizar los huesos de las costillas, la pechuga y posiblemente la cola interior (sin corteza). Entradas: (1) entrada de 24 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho. Salidas: (16) puertos de 5-1/2 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 42 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GAFF002b.
- Manufacturer: Machinefabriek Amersfoort
- Model: PS600
- Serial Number: 3047