Motor eléctrico Magnetek Century AC (150 Hp, 1770 RPM, 460 voltios)

Motor eléctrico Magnetek Century AC (150 Hp, 1770 RPM, 460 voltios)

Motor eléctrico MagneTek Century. Pieza: 6-358553-01. Marco: S4441. Tipo: SC. Número de gato: R839. Número de serie: BL4. Efecto nominal Nema: 93,0. Fuente de alimentación: HP: 150, RPM: 1770. Voltios: 460, Hz: 60 Ph: 3, Amperios: 170. Tipo: CONT.

Product Details

  • Cantidad en stock: RDY56
  • Manufacturer: Magnetek Century
  • Serial Number: 6-358553-01

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: MagneTek
  • Motor Horsepower(HP): 150
  • Motor RPM: 1,770
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 170
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: S4441

Dimensions:

  • Length (Inches): 38
  • Width (Inches): 19
  • Weight (LBS): 550
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No

Motor eléctrico Magnetek Century AC (150 Hp, 1770 RPM, 460 voltios)


Precio:
$0