M&M Refrigeration Inc. Recirculador de amoníaco horizontal

M&M Refrigeration Inc. Recirculador de amoníaco horizontal

M&M Refrigeration Inc. Recirculador de amoníaco horizontal. Número de serie 93A044. MAWP: 250 PSIG a 650F. MDMT: 250 PSIG a -50 °F. Año: 1993. Dimensiones de pared recta: 48 pulg. de diámetro. x 120 pulgadas de largo. 950 galones. (2) Bombas de amoníaco Cornell: modelo 2CB-2-4. Especificaciones del motor: 2 HP, 230/460 V, 60 Hz, trifásico, 1750 RPM.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SDFP139.10
  • Fabricante: M & M Refrigeration
  • Número de serie: 93A044

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

M&M Refrigeration Inc. Recirculador de amoníaco horizontal
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente