Manipulador de aire Trane de 8 toneladas

Manipulador de aire Trane de 8 toneladas

Controlador de aire Trane: 8 toneladas. Modelo MCCA008BJ0C0EA0000. Número de serie K00F97650. Módulo de sección de ventilador horizontal. Motor, 5 hp, 200 V, 60 Hz, trifásico. Limitaciones de temperatura del aire de suministro 104 °F máximo de extracción; 200 °F máximo de soplado. Sección del módulo de bobina mediana horizontal, S/N K00F97652. MAWP: 200 psi a 220 °F. Ventilador Greenheck 1, modelo BSQ-100-4, S/N 96K10888. Ventilador Greenheck 2, modelo BSQ-100-4, S/N 96K10887. Entrada: (1) roscada de 2 pulg. Salida: (1) roscada de 2 pulg.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ACEU05x
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: MCCA008BJ0C0EA0000
  • Número de serie: K00F97650

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Manipulador de aire Trane de 8 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente