- Detalles del producto
Manipuladora de aire Magic Aire de 15 toneladas
(4) Manipuladores de aire Magic Aire de 15 toneladas. Modelo: n/d. S/N: 2586. Ventiladores: (2) 13 pulg. de diámetro. Polea del ventilador: (1) Entradas/salidas de 13 pulg.: (1) Motor AO Smith de 1 pulg., (2) 1-1/2 pulg. Número de serie: P45M4T11C3. 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,4/2,2 amperios, 60/50 Hz, trifásico, bastidor de 56 Hz. Polea del motor: (1) Correa de 6 pulg. accionada por correa de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ER51302.
- Fabricante: Magic Aire
- Número de serie: 2586
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Snyder General
Unidad de tratamiento de aire de Snyder General Corporation
TACJ1034
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Snyder General
Enfriador enfriado por aire Snyder General / McQuay de 125 toneladas
cDPLS228.23
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Barnebey-Cheney
Controlador de aire de reposición de aire fresco de Barnebey-Cheney
SFF396.1
Solo queda 1 unidad