Manitowoc Equipment Works Cubificadora de hielo

Manitowoc Equipment Works Cubificadora de hielo

Manitowoc Equipment Works Cubificadora de hielo. Modelo: AY0204A. S/N: 087243A0204420 01. Capacidad: 200 lbs/hr. Refrigerante: R-12. Requisitos eléctricos: 115 V, 13,4 amperios, 60 Hz, monofásico. El amperaje nominal para descongelación, motor del ventilador y bomba es de 10, 0,82 y 1,8 amperios, respectivamente. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SHCC050.a
  • Fabricante: Manitowoc Ice, Inc.
  • Modelo: AY0204A
  • Número de serie: 087243A0204420 01

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Manitowoc Equipment Works Cubificadora de hielo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente