- Detalles del producto
Polipasto Mannesmann-Demag de 10 toneladas
(2) Polipasto Mannesmann-Demag de 10 toneladas. Modelo: EZDH1050H16KN32/1F6. Capacidad: 20.000 libras. Altura máxima de elevación: 27 pies. Motor principal Mannesmann-Demag: 29,0/4,3 HP, 3470/560 RPM, la configuración de 460 V requiere 44 A, la configuración Y de 460 V requiere 21 A, 60 Hz, trifásico. Motor del ventilador de refrigeración Leeson para motor principal: ¾ HP, 3450/2850 RPM, 208-230/460 V, 2,2-2,8/1,1 A, 60/50 Hz, trifásico. Motor de accionamiento: 0,32/1,3 HP, 740/3120 RPM, 460 V, 1,5/2,5 A, 60 Hz, trifásico. Peso listado: 3065 libras. Dimensiones totales: 9 pies 5 ¼ pulgadas de largo x 5 pies ½ pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN470).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TACJ1089.6
- Fabricante: Mannesmann-Demag
- Modelo: EZDH1050H16KN32/1F6
- Número de serie: 901209
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!