Mannhardt & Son Inc. Máquina para fabricar hielo - 2 toneladas
Mannhardt & Son Inc. Máquina para fabricar - 60 pies cúbicos. ft. Modelo: 2000. El depósito de hielo aislado tiene acceso de 3 puertas. El hielo está aislado por paredes de 3 pulgadas. La máquina utiliza (2) enfriadores Ross Temperature Ice System, modelo: RF-2051-UF-SS, S/N: MG4127 y EH1163. Refrigerante: R-12. Carga de refrigerante: 52 oz. Presión de prueba alta/baja: 235/140 psi. Requisitos eléctricos: 208/230 Voltios, 60 LRA, 7,7 RLA, 60 Hz, monofásico. Especificaciones del motor: 1/5 CV, 1.0 FLA. Entradas: (2) puertos superiores de 9 pulg. de largo x 5-3/4 pulg. Salidas: (3) puertas de acceso de 20 pulg. de largo x 40 pulg. de alto. Dimensión total: 11 pies 33 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto (H17).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: EKTF9035.3a
- Fabricante: Mannhardt & Son Inc.
- Modelo: 2000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!