Homogeneizador Mantons-Gaulin tamaño 3 - 3000 PSI
Homogeneizador Manton Gaulin. Modelo: 200 CV KL3 3BS. S/N: 125565975. Válvula homogeneizadora de dos etapas. Caudal máximo: 200 GPH. Presión máxima: 3000 PSI. La parte inferior del bloque tiene estos sellos: 5897, 91255, 125K127S, CR304. Motor Varidrive de US Motors: 7,5 HP, 220/440 V, trifásico, 60 Hz, 104-775 RPM. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3,5 pies de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH006
- Manufacturer: Gaulin
- Model: 200 HP KL3 3BS
- Serial Number: 125565975
Homogenizer Details
- Rated Capacity (GPH): 200
- Maximum Operating Pressure (PSI): 3000
- Number of Stages: 2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 104-775
- Motor Voltage: 220/440
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 72
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 56