- Detalles del producto
Máquina cortadora / cortadora en cubitos Urschel - Modelo RA
Máquina rebanadora/cortadora en cubitos Urschel. Modelo: RA. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable. Grosor de la rebanada: 1/16 pulg. a 3/8 pulg. (1,6 a 9,5 mm). Cortes circulares con cuchilla: 1/8 pulg. a 1 pulg. (3,2 a 25,4 mm) Cortes transversales con cuchilla: 0,05 pulg. a 3 pulg. (1,3 a 76,2 mm). El modelo RA produce una amplia gama de dados y cortes en tiras de una variedad de productos como frutas, verduras, productos para condimentos, nueces y carnes procesadas. El producto de entrada máximo es de 3-1/2 pulg. (88,9 mm) en cualquier dimensión. El Modelo RA presenta operación continua para una producción ininterrumpida y un diseño simplificado para una fácil limpieza y mantenimiento. La eliminación del eje y eje de la cuchilla de corte transversal permitirá al usuario producir tiras de diferentes longitudes. Peso aproximado: 700 libras. Dimensiones totales aproximadas: 6 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto (H15) (ACN360).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SFEC51042.100
- Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
- Modelo: RA-A
- Número de serie: 1321
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!