Máquina de corte en cubos de hojas de aloe vera

Máquina de corte en cubos de hojas de aloe vera

Máquina para cortar hojas de aloe vera. Hace cortes de 1 pulgada de largo x 1 pulgada de ancho. Número de cuchillas giratorias: (6) 3 pulg. de diámetro. Distancia entre cuchillas: 1 pulg. Cuchilla de tambor con (8) cuchillas de corte: 3 pulg. de diámetro. x 8-1/2 pulg. L. Distancia entre cuchillas: 1 pulg. Ancho máximo de hoja: 6 pulg. Ancho de la cinta transportadora de alimentación: 6 pulg. W. Ancho de la cinta transportadora de descarga: 7 pulg. W. Servicio de lavado eléctrico Dayton Motor, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 9/4,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Winsmith D-90 Drive, relación de 15, 115 rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Salidas: (1) conducto de descarga de 29 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (GM).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 75.GALO2
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 9/4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 74
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 49

Detalles adicionales del producto

Máquina de corte en cubos de hojas de aloe vera
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente