Máquina de envoltura elástica giratoria 360

Máquina de envoltura elástica giratoria 360

Máquina de envoltura estirable con plataforma giratoria. Esta máquina mejorará su proceso de embalaje y reducirá el tiempo necesario para envolver pallets en comparación con su enfardado manual actual. Diámetro de la mesa giratoria para palés (pulg.): 60. Enchufe de fuente de alimentación: 480 V, 20 AMP. Viene con Control Starter aplicado a la máquina envolvedora. Dimensiones generales de envío (pulg.): 105 largo x 60 ancho x 93 alto. Envoltura de 60 pulgadas instalada

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HSR16

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 105
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 93
  • Peso libras): 1,600
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Máquina de envoltura elástica giratoria 360


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente