Máquina de filete de hojas de aloe vera

Máquina de filete de hojas de aloe vera

Máquina fileteadora de hojas de aloe vera. Hace cortes de 1 pulgada de ancho. Número de cuchillas giratorias: (6) 3 pulg. de diámetro. Distancia entre aspas: 1 pulg. Ancho máximo de hoja: 6 pulg. Ancho cinta transportadora de entrada: 7 pulg. W. Ancho cinta transportadora de descarga: 7 pulg. W. Motor eléctrico Magnetek, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/208- 230 V, 9/3,5-3,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Dayton Drive, relación de 15,1, 115 rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Salidas: (1) conducto de descarga de producto de 10 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho, (1) conducto de descarga de subproductos de 33 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 75.GALO3
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: MagneTek
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/208-230
  • Amperios de motor: 9/3.5-3.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 2

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 100
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 44
  • Peso libras): 300
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Máquina de filete de hojas de aloe vera
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Rebanadora de acero inoxidableRebanadora de acero inoxidable
Not Specified Rebanadora de acero inoxidable

3R-2018A.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
losalosa
Not Specified losa

SMBS243.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Mesa transportadora de equipos de embalajeMesa transportadora de equipos de embalaje
Ahorrar 9%
TransportadorTransportador
Not Specified Transportador

NOI1119

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Cortadora de cebolla MartinMartin Onion Slicer Martin
Agotado
Ahorrar 9%
Tanque refrigerado horizontal de acero inoxidable Walker: 6000 galonesWalker Stainless Steel Horizontal Refrigerated Tank- 6,000 Gallon Walker