Máquina de hacer hielo con placa Turbo de acero inoxidable CF8SCA (refrigeración con halocarbono (freón), 5 toneladas por día)

Máquina de hacer hielo con placa Turbo de acero inoxidable CF8SCA (refrigeración con halocarbono (freón), 5 toneladas por día)

Paquete de máquina de hielo con placa de refrigeración turbo. Número de modelo: CF8SCA. Número de serie: 8131600. Presión de prueba - Lado bajo: 150 PSI. Lado alto: 350 PSI. Refrigerante: R-22. Carga: 176 libras. Datos eléctricos: FLA: 156, Voltios: 230, Ph: 3, Hz; 60.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NIH20
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: CF8SCA
  • Número de serie: 8131600

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Compressor Fan (Qty 1) - 1/20 HP. Compressor (Qty 1): 30 HP. Crusher (Qty 1): 2 HP. Water Pump (Qty 1): 2 HP. Water Pump (Qty 1): 1/2 HP. Condenser Fan (Qty 1): 5 HP. Preheater (Qty 1): 1/4 HP.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 148
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 10,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1981
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Problemas o problemas conocidos: The condenser data plate is missing.

Máquina de hacer hielo con placa Turbo de acero inoxidable CF8SCA (refrigeración con halocarbono (freón), 5 toneladas por día)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente