Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de acero inoxidable de Howe Corporation

Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de acero inoxidable de Howe Corporation

2005 Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de acero inoxidable de Howe Corporation. Modelo: 50-EA. Capacidad de producción nominal: 5 toneladas por período de 24 horas. Refrigerante: Amoníaco inundado. Material de construcción: acero inoxidable. Requisitos de energía: 208-230/1/60. Motor de bomba: 1/6 HP, 3450/2850 RPM, 230 V, 1,6/2,0 A, 60/50 Hz, monofásico. Motor de accionamiento: Marathon Electric 1 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V, 13,4/6,8-6,7 A, 60 Hz, monofásico. Relación de transmisión Winsmith: 750. Salida de transmisión: 2,3 RPM. Entradas/salidas: (1) tubería de 2 pulg., (2) NPT de 1 pulg., (1) NPT de ¾ pulg., (4) brida de 2 pulg. (2 en la fábrica de hielo, 2 en el receptor utilizado para unir las dos secciones juntos). Dimensiones generales de la máquina de hielo: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto. Dimensiones generales del receptor de refrigerante: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (H16) (ACN256).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RYDV176.30
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Modelo: 50-EA
  • Número de serie: 050B05F4736

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de acero inoxidable de Howe Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente