Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de Howe Corporation

Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de Howe Corporation

Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de Howe Corporation. Modelo: 100-EA. Tambor de acero inoxidable. Refrigerante: amoniaco inundado. Capacidad de producción nominal: 20,000 lbs. por día con temperaturas respectivas del agua y del aire de 70°F y 90°F y un flujo de agua de 1,65 gpm. Requisitos de refrigeración: 170.500 BTUH/h. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 4 pies 4 pulgadas. H. Tambor de compensación de Howe Corporation. Nat'l Bd No. 5609. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 2 pies 3 pulgadas L. MAWP: 150 psi a 650 °F. Motor eléctrico Graymills de 1/8 CV. Peso unitario: 2604 libras. Dimensiones totales: 5 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (H16) (ACN335-88).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDBC302
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Modelo: 100-EA
  • Número de serie: 5189

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de hielo en escamas de congelación rápida de Howe Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente