- Detalles del producto
Máquina de hielo en escamas North Star Ice M10
Máquina de hielo en escamas North Star Ice M10. Modelo: M1080S4. S/N: 4941. Nat'l Bd: 2665. Construcción en acero inoxidable. Capacidad: 4,0 toneladas/día a una temperatura del evaporador de -25 °F y una temperatura del suministro de agua de 60 °F. Refrigerante: Freón. MAWP a 300 °F: 150 psi. Grosor del cabezal: Motor Dayton de 0,625 pulg., 1/3 hp, 1140/950 rpm, 208-230/460 V, 1,7-1,8/0,8 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Motor Electra Dresser, relación 50, 22,8/19 rpm (final). Hace hielo a partir de agua dulce, agua de mar u otros líquidos. Los componentes de la ruta de agua de acero inoxidable hacen que la unidad esté aprobada para su uso en plantas de carne y aves de corral inspeccionadas por el USDA y para otras aplicaciones de procesamiento de alimentos. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubería (medio), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubería (aguas residuales), (1) 18 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (H16)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LYNT002.
- Fabricante: North Star Ice
- Modelo: M1080S4
- Número de serie: 4941
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!