Máquina de hielo en escamas North Star Ice M40-SS

Máquina de hielo en escamas North Star Ice M40-SS

Máquina de hielo en escamas North Star usada. Modelo: M40-85S4. Serie 5618. Refrigerante: amoniaco. Superficie de congelación: inoxidable. Clasificación: 20,3 toneladas de hielo por 24 horas, 1,5 mm de espesor, temperatura del evaporador de -35 °F, agua de reposición de +60 °F. Motor Baldor: 0,75 HP, 208-230/460V, trifásico, 60 Hz. Peso: 4100 libras (1860 kg). Dimensiones totales: 56 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de largo x 72 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NPSI01
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M40-85S4
  • Número de serie: 5618

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de hielo en escamas North Star Ice M40-SS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente