Máquina de hielo en placa Turbo Ice CF 40 SC (refrigeración con halocarbono (freón), 20 toneladas por día)
Máquina de hielo Vogt Ice Turbo C-Line. Modelo: CF 40 SC. No. de Serie: 8521900. Capacidad Nominal de Hielo Toneladas: 20 Toneladas en 24 hrs. Refrigerante anterior: R-22. Presiones de prueba: Lado bajo: 150 PSI, Lado alto: 350 PSI. Compresor semihermético - Cantidad: 1, HP: 75, Voltios: 480, Hz: 60, Ph: 3, FLA: 96. Dimensiones totales: 129 L x 100 W x 110 H. Peso estimado: 12,160 Lbs. En el procedimiento de remoción, Ice Maker quedó cargado con R-22.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: KFP04
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: CF 40 SC
- Número de serie: 8521900
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 129
- Ancho (pulgadas): 100
- Altura (pulgadas): 110
- Peso libras): 12,160
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!