Máquina de hielo Hoshizaki enfriada por agua Cube State
Máquina de hielo Hoshizaki enfriada por agua. Modelo: KM-1201DWU. Caudal: 4,3 gpm. (6) Placas del evaporador: 20 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Interruptor de control de lavado/hielo. Perilla de operación continua con (4) niveles de temperatura. Requisitos eléctricos: tensión de alimentación CA 115/230 V, 3 hilos, 60 Hz, monofásica. Máx. Tamaño del fusible: 20 amperios. Mín. ampacidad del circuito: 20 amperios. Presión de diseño alta/baja 270/225 psi, respectivamente. Refrigerante: R-502 (2 libras 7 oz). Compresor, 230 V, 12 RLA, 57 LRA. (2) Bombas, 120 V (total), 2,6 FLA (total), 120 W. Entradas/salidas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. Salida de agua de refrigeración con casquillo macho, (2) 3/8 pulg. de diámetro. tubos de cobre. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto (ACN37).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: EEGC280.2a
- Fabricante: Hoshizaki
- Modelo: KM-1201DWU
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!