Máquina de limpieza criogénica Coldjet AERO30

Máquina de limpieza criogénica Coldjet AERO30

Lanzador de hielo seco Cold Jet, LLC. Modelo: Aero30. Número de serie: 61L2-F-560. Año: 2005. Nº de montaje: 2A0150. Sistema de limpieza de boquilla única portátil, compacto y liviano. Presión de chorro neumática (140 PSI máx.). Velocidad de alimentación de hielo seco fija: 1,5 o 3 libras por minuto. Capacidad de tolva 30 lbs. Las boquillas se pueden cambiar para adaptarlas a una aplicación de limpieza específica. El requisito de CFM del compresor depende de la aplicación, 50-150 CFM a 80 PSI. Requerimiento eléctrico: 100-120V, 10 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Duración: 620 h. Manual disponible. Peso: 165 libras. Dimensiones: 30 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto (ACN140)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCSC2193.67a
  • Fabricante: Coldjet
  • Modelo: AeRO30
  • Número de serie: 61L2-F-560

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 100-120
  • Amperios de motor: 10
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 34
  • Peso libras): 165
  • ACN: 140

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2005
  • Problemas o problemas conocidos: Compressor CFM requirement depends on the application
Máquina de limpieza criogénica Coldjet AERO30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente