Máquina de llenado al vacío continua Vemag

Máquina de llenado al vacío continua Vemag

Llenadora al vacío continua Vemag. Modelo: Robot 1000 CC. S/N: 126 055. Dimensiones de la tolva de alimentación: 34 pulgadas de diámetro x 25 pulgadas de alto. Motor Antriesbstechnik, 2 hp, 380/220 V, 3,7/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Debajo de la tolva, el producto es comprimido mediante una espiral de alimentación. Con cada rotación de los tornillos sin fin se transporta una determinada cantidad (peso) del material de relleno hacia la descarga. Esta máquina permite la descarga continua o porciones individuales a la vez donde el peso se mide según el número de rotaciones de los gusanos de alimentación. Las aplicaciones incluyen: salchichas crudas, trozos de jamón y trozos de pavo. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP809.2a
  • Fabricante: Vemag
  • Modelo: Robot 1000 DC
  • Número de serie: 126 055

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de llenado al vacío continua Vemag
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente