Máquina de llenado volumétrica de 6 cabezales

Máquina de llenado volumétrica de 6 cabezales

Llenadora Volumétrica 6 Cabezales. 6 Válvula en línea de llenado. 24 BPM (Agua), 110 V, 30 psi. Distancia entre válvulas: 4 pulgadas. Tamaño del transportador: 3-1/4 pulgadas. Este llenador puede acomodar dos válvulas más para hacer un llenador de 8 válvulas. Dimensiones totales: 47-1/2 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 88-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NGSB526b.0
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de llenado volumétrica de 6 cabezales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente