Máquina de raviolis Pavan Toresani de acero inoxidable.

Máquina de raviolis Pavan Toresani de acero inoxidable.

Máquina de raviolis Pavan Toresani de acero inoxidable. Modelo: MT265 A. Tipo: 85322. Componentes de acero inoxidable 316 y 304. La capacidad varía de aproximadamente 60 lbs/hr a 103 lbs/hr dependiendo del tipo de fideo deseado. Diámetro de la tolva: 9 pulg. Sinfín: 5 pulg. de diámetro x 7 pulg. L. (2) Paletas superiores (extraíbles). Prensa: 10 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. (2) Rodillos de presión: 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 10 pulg. L. Botones pulsadores de inicio/parada para activación. Motor ASEA: 1,1 Kw, 920 rpm, 380-420/220-240 V, 5,7/3,3 amperios, 50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto (ACN414-85).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSBI101.17
  • Fabricante: Toresani
  • Modelo: MT265A
  • Número de serie: 85322

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: ASEA Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.47
  • RPM del motor: 920
  • Voltaje del motor: 380-420/220-240
  • Amperios de motor: 5.7/3.3
  • Hercios del motor (Hz): 50
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 61
  • ACN: 414-85

Detalles adicionales del producto

Máquina de raviolis Pavan Toresani de acero inoxidable.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente