Máquina de sándwich de helado Lynch

Máquina de sándwich de helado Lynch

Máquina de sándwich de helado Lynch. Modelo SMW5-10. Capacidad: 100/minuto. Carril de producto de 5 pulgadas W. Ranuras de 1-1/4 pulg. en la rueda. Área de perforación: 1-1/2 pulgadas x 5 pulgadas. Actualmente configurado para cortar: 5-1/2 pulgadas de largo x 4-3/4 pulgadas de ancho x 1-1/2 pulgadas de alto. La unidad está equipada con controles de avance y retroceso y un variador de frecuencia Morse. Motor Industrial Baldor, 3/4 hp. Dimensiones totales 6 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 195.GR822
  • Fabricante: Lynch
  • Modelo: SMW5-10

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de sándwich de helado Lynch

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente