Máquina de soldadura por puntos

Máquina de soldadura por puntos

Máquina de soldadura por puntos, modelo FR-415, S/N 11817, 220 voltios, (voltios segundos 3,9-2,4), 60 hz, 15 KVA, Dimensiones totales 49 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas .

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI78
  • Fabricante: Spot
  • Modelo: FR-415
  • Número de serie: 11817

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de soldadura por puntos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Generador Mecon - 125 KVAGenerador Mecon - 125 KVA
Cotizando activamente
Mecon Generador Mecon - 125 KVA

CAM602

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Soldadora Lincoln Electric TIG/ARCOLincoln Electric TIG / ARC Welder Lincoln Electric Co.
Lincoln Soldadora Lincoln Electric TIG/ARCO

NOI1803

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador ACME - 0,75 KVATransformador ACME - 0,75 KVA
Acme Transformador ACME - 0,75 KVA

SIKH222A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador General Electric - 5 KVATransformador General Electric - 5 KVA
GE Transformador General Electric - 5 KVA

SNPM01.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Envoltura retráctil WeldotronEnvoltura retráctil Weldotron
Weldotron Envoltura retráctil Weldotron

55.D-073a.22

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico general: 7,5 HPMotor eléctrico general: 7,5 HP
GE Motor eléctrico general: 7,5 HP

RPAG1111.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
BombaBomba
Not Specified Bomba

ME00a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico general (230 HP, 2400 / 4160 V)Motor eléctrico general (230 HP, 2400 / 4160 V)
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 100 HPUS Electric Motor - 100 HP U.S. Electric
Ahorrar 9%
Transformador Zinsco 480-240V - 45 KVATransformador Zinsco 480-240V - 45 KVA
Venta pendiente
Zinsco Transformador Zinsco 480-240V - 45 KVA

HGPS1138.1a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente