Máquina para hacer hielo en escamas North Star Ice Equipment

Máquina para hacer hielo en escamas North Star Ice Equipment

Máquina para hacer hielo en escamas North Star Ice Equipment. Modelo: M-40SS. Capacidad: 20,2 toneladas por día de hielo de 1,5 a 2,0 mm de espesor con una temperatura del evaporador de -30 ˚F, una temperatura del agua de reposición de 60 ˚F y refrigerante de amoníaco sin aceite. Área de superficie de congelación de acero inoxidable: 40 pies cuadrados. El modelo M-40 ofrece los siguientes beneficios: mayor cantidad de producción de hielo por tonelada de refrigeración que cualquier otra máquina de hielo que utilice un compresor de igual potencia, recolección continua de hielo sin ciclos de descongelación, reducción pérdidas de refrigeración del recinto aislado de fibra de vidrio y conversión de toda el agua de reposición en hielo, eliminando así el desperdicio. Conexiones: línea de succión de 2-1/2 pulg., línea de líquido de 1-1/4 pulg., línea de drenaje de aceite MPT de ½ pulg., línea de entrada de agua del tanque FPT de ½ pulg. y tanque FPT de 1-1/4 pulg. drenaje.(GS)(ACN453).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBFM626.52a
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M-40SS

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina para hacer hielo en escamas North Star Ice Equipment
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente