Máquina trituradora Fitzpatrick

Máquina trituradora Fitzpatrick

Máquina trituradora Fitzpatrick. Modelo F. Serie 2600. 16 aspas: 4 pulg. L en la parte inferior; 2 pulgadas de largo en la parte superior x 3/8 pulgadas de ancho x 4-3/8 pulgadas de alto. Dimensiones del alimentador: superior 15 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho; parte inferior: 15 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto. Tamaño del motor a elección del cliente.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 65.JRW26.3
  • Fabricante: Fitzpatrick
  • Modelo: F

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina trituradora Fitzpatrick

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente