Marathon 445TTDS16076AN Electric Motor (125 HP, 1,190 RPM, 460 V)

Marathon 445TTDS16076AN Electric Motor (125 HP, 1,190 RPM, 460 V)

Marathon Electric Motor XRI High Efficiency. Model: 445TTDS16076AN. Serial No: WAA110780. Type: TDS. Frame: 445T. Power Supply - Hp: 125, Hz: 60, Rpm: 1190, Volt: 460, FLA: 145, Ph: 3.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JCI03
  • Fabricante: Marathon
  • Modelo: 445TTDS16076AN W
  • Número de serie: WAA110780

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1,190
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 145
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 38
  • Peso libras): 1,400
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2017
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Marathon 445TTDS16076AN Electric Motor (125 HP, 1,190 RPM, 460 V)