Marco del intercambiador de calor de placas AGC Proflow

Marco del intercambiador de calor de placas AGC Proflow

1998 Estructura del intercambiador de calor de placas AGC Proflow™. Modelo: PROHX-SH Número de serie: 98188. Dimensiones totales: 3 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SFPC062B.13
  • Fabricante: AGC Engineering
  • Modelo: PROHX-SH
  • Número de serie: 98188

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 43.5
  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 63

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1998

Marco del intercambiador de calor de placas AGC Proflow

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente