Marco del intercambiador de calor de placas APV

Marco del intercambiador de calor de placas APV

Intercambiador de calor de placas APV. Modelo: R51. S/N y WO: 24447. *Nota: la placa divisoria se quitó y se vendió. Entradas/salidas: (11) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto. Enlace de torsión hidráulico Parker, S/N: 51758, entradas/salidas: (4) 1/2 pulg. diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 120.ME88.20
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R-51
  • Número de serie: 24447

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Marco del intercambiador de calor de placas APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente