- Detalles del producto
Transformador Homogeneizador Marcus - 150 KVA
Transformador Homogeneizador Marcus- 150 KVA. Modelo: MT150H19, S/N: 9122-303. Tensión primaria: 208. Tensión secundaria: 480. Tomas/voltios: 1/440, 2/460, 3/480. Tipo: TWF, Hz: 60, fase: 3, impedancia: 4, clase: 220, Temp: 302°F. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: pHDMD143A.6
- Fabricante: Marcus
- Modelo: MT15019
- Número de serie: 9122-303
Detalles del transformador
- Kva: 150
- Alto voltaje: 480
- Baja tensión: 208
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 31
- Ancho (pulgadas): 21
- Altura (pulgadas): 38
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!