Desollador de membrana Marel Townsend 720 - 18 pulgadas de ancho
1986 Desollador de membranas de Marel Townsend. Ancho del rodillo: 18 pulgadas. Utilizado anteriormente en una instalación de procesamiento de bagre. Falta la tapa inferior. Motor: 0,75 HP, 115 V/208-220 V, 11,6 A, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de ancho (ACN200).
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC136B
- Manufacturer: Marel
- Model: 720
- Serial Number: 606
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier