Codificador de inyección de tinta Markem Corporation

Codificador de inyección de tinta Markem Corporation

1998 Codificador de inyección de tinta Markem Corporation. Modelo: 962. Alimentación: 120/230-240 V, 5/2,6 amperios, 50/60 Hz, monofásica. El 962 Touch Dry Ink Jet es un codificador de inyección de tinta de caracteres pequeños diseñado para imprimir caracteres de hasta 1 pulgada de altura y ofrece hasta ocho líneas de leyenda con 150 caracteres. El codificador 962 produce impresiones secas instantáneamente en los materiales de embalaje más comunes a velocidades de línea de producción de hasta 680 pies por minuto. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (ACN123).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DNBA211
  • Fabricante: Markem Corporation
  • Modelo: 962
  • Número de serie: 980366CB

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Codificador de inyección de tinta Markem Corporation

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente