Hervidor con camisa de vapor a gas Market Forge - 30 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Market Forge - 30 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Market Forge, 30 galones. Modelo: MF-30. S/N: 32140. Nat'l Bd: 4128. MAWP @ 300 °F: 40 psi. Temperatura máxima: 300 °F. Grosor de la carcasa interior: 0,071 pulgadas. Grosor de la carcasa exterior: 0,062 pulgadas. Radio de la carcasa interior: 11,50 pulgadas. Radio de la carcasa exterior: 11,75 pulgadas. La tetera está montada en una base de gabinete cerrada. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (gas). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (1) 1 pulg. de diámetro. Válvula FNPT, (1) 4 pulg. de diámetro. respiradero. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SPPP608.a
  • Manufacturer: Marketforge
  • Model: MF-30
  • Serial Number: 32140

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor con camisa de vapor a gas Market Forge - 30 galones