Hervidor con camisa Market Forge con gabinete - 40 galones

Hervidor con camisa Market Forge con gabinete - 40 galones

Hervidor con camisa Market Forge con gabinete - 40 galones. Modelo: MT40. Número de serie: 0772011KTL9093. Tapa abatible extraíble. El gabinete de acero inoxidable tiene (2) puertas de acceso frontal. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de camisa. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de camisa, (1) 1 pulg. de diámetro. salida de la tetera. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: tGHFI05.
  • Manufacturer: Market Forge
  • Model: MT40
  • Serial Number: 0772011KTL9093

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Hervidor con camisa Market Forge con gabinete - 40 galones