Torre de enfriamiento Marley AQ496K1GAF 2022 (111 toneladas nominales, 5 HP, 230/460 V)
Torre de enfriamiento Aquatower de acero inoxidable Marley/SPX. Modelo: AQ496K1GAF 2022. N.º de serie: 10227425-A1. N.º de correa: VBX136. Toneladas nominales: 111. (1) Motor de ventilador de 5 HP. Conexión de tuberías: Entrada: 6 in. Salida: 6 in. Carga operativa máxima en el anclaje: 1095. Las toneladas nominales se basan en 95 °F HW/85 °F CW, 78 °F WB y 3 GPM/tonelada.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: AHT01
- Fabricante: Marley
- Modelo: AQ496K1GAF 2022
- Número de serie: 10227425-A1
Detalles de la torre de enfriamiento
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 111
- Capacidad de enfriamiento (GPM): 496
- ¿Bomba incluida?: No
- Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Motor - 5HP/230-460V/3Ph/60Hz
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 118
- Ancho (pulgadas): 66
- Altura (pulgadas): 108
- Peso libras): 2,596
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2022
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!