Torre de enfriamiento Marley - Serie NC de 328 toneladas
1994 Torre de enfriamiento Marley: 328 toneladas. Modelo: NC 4001GS, S/N: 070376-00194. Construcción en acero galvanizado G-210. Flujo de aire nominal: 99.500 cfm. Conexiones de entrada: (2) 6 pulg. de diámetro; salida: 10 pulg. Motor eléctrico Marathon: 15 hp, 1745 rpm, 460 V, 19 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Puertas de acceso con bisagras. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 9 pies de ancho x 11-1/2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NGMS010.5a
- Manufacturer: Marley
- Model: NC 4001GS
- Serial Number: 070376-00194
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open