Torre de enfriamiento Marley

Torre de enfriamiento Marley

Torre de enfriamiento Marley, serie de modelos 220, S/N 221-111 3-1124089. Motor trifásico, entrada superior de 4 pulg. de diámetro. Motor de inducción TECO, 5 hp, 230/460 voltios, 13/6.5 amperios, 1750 rpm, ventilador S/N 72H36 1479. Ventilador de 72 pulgadas de diámetro que funciona a 5 hp. Medidas totales 99 pulgadas de ancho (con motor), 77 pulgadas de ancho (sin motor), 17 pies de largo, 10 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ACEU25
  • Manufacturer: Marley
  • Model: Series 220
  • Serial Number: 211-1113-2224-89

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Marley