Aspas del ventilador de la torre de enfriamiento Marley
Aspa del ventilador de la torre de enfriamiento Marley. Dimensión: 1 pie 1 pulgada en la base de la hoja, 8 pulgadas en la punta de la hoja. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x ¼ de pulgada de espesor. (ACN12)(BL).
Product Details
- Cantidad en stock: CHDM01C-01
- Manufacturer: Marley
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 0.25
- ACN: 12