Aspas del ventilador de la torre de enfriamiento Marley

Aspas del ventilador de la torre de enfriamiento Marley

Aspa del ventilador de la torre de enfriamiento Marley. Dimensión: 1 pie 1 pulgada en la base de la hoja, 8 pulgadas en la punta de la hoja. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x ¼ de pulgada de espesor. (ACN12)(BL).

Product Details

  • Cantidad en stock: CHDM01C-02
  • Manufacturer: Marley

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 40
  • Width (Inches): 13
  • Height (Inches): 0.25
  • ACN: 12

Additional Product Details

Aspas del ventilador de la torre de enfriamiento Marley