Torre de enfriamiento Marley NC Clase SS - 284 toneladas

Torre de enfriamiento Marley NC Clase SS - 284 toneladas

Torre de enfriamiento de circuito abierto de acero inoxidable clase NC de Marley. Modelo: NC8303G2SM. Número de serie: 220687-A1. Esta unidad tiene la opción de actualización de acero inoxidable. Una sola celda 8303G tiene las siguientes especificaciones: 284 toneladas, ventilador de 20 HP, peso de envío de 5460 libras, 15 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 10-3/4 pulgadas de ancho x 11 pies 11-1/4 pulgadas . Alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: UELA01B
  • Manufacturer: Marley
  • Model: NC8303G2SM
  • Serial Number: 220687-A1

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Marley NC Clase SS - 284 toneladas