Torre de enfriamiento Marley NC Clase SS - 568 toneladas

Torre de enfriamiento Marley NC Clase SS - 568 toneladas

2002 Torre de enfriamiento de circuito abierto de acero inoxidable Marley NC Class. Modelo: NC8303G2SM. Número de serie: 220687-A1/A2. Esta unidad tiene la opción de actualización de acero inoxidable. Se trata de un sistema de torre de enfriamiento de dos circuitos, uno al lado del otro, con una capacidad total de 568 toneladas. Una sola celda 8303G tiene las siguientes especificaciones: 284 toneladas, ventilador de 20 HP, peso de envío de 5460 libras, 15 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 10-3/4 pulgadas de ancho x 11 pies 11-1/4 pulgadas . Alto. (ACN774)

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Product Details

  • Cantidad en stock: UELA01.40
  • Manufacturer: Marley
  • Model: NC8303G2SM
  • Serial Number: 220687-A1/A2

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Marley NC Clase SS - 568 toneladas